※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
呼び寸法
M20
注文コード
41942616
品番
M20×62×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
22
厚さ(mm)
6.0
外径D(Φmm)
62
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942616
M20×62×6.0
42164211
M20×62×6.0
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました