スマルク トルクスリーブ段付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41943038 品番PRC-PWSL-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。

首下長(mm)13 全長(mm)60 用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 精度(%)【トルク】±10 アズワン品番64-8943-17 トルクT(N・m)1.2(規定)
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
※300回転以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする