CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666

 

CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666
CSS5SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944666

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ローラー幅(mm)305(呼称/RW)
内容量1本注文コード41944666品番CSS5SB305D-A
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

用途Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプローラー幅(mm)305(呼称/RW)ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41944666
2023-06-08
用途: 稲種まき機の延長ローラーとして利用する
ファーム保坂農・林・水産業

今までは、延長ローラーには回転ローラーがなく、元ローラーより押し込んで、使用した、
しかし、最近購入した苗箱は土を入れても軽く、スリップしてしまい、対策としてチェーンローラーで本体よりチェーン駆動で最終場所まで移動できるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする