曜日別特売
8×18×1.6 丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41947665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×18×1.6 丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41947665
8×18×1.6 丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41947665

丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び寸法M8
M8
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M6
M10
M12
M13
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
外径D(Φmm)18
18
6
7
7.5
8
9
10
13
22
26
30
32
36
40
44
48
52
58
62
68
72
78
内容量1箱(1000個)注文コード41947665品番8×18×1.6
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
呼び寸法
M8
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする