丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード41953301 品番6.5×16×1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径D・内容量など437種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6.5 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1.2 外径(Φmm)16 材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート 内径公差(mm)+0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41953301 6.5×16×1.2 42173722 6.5×16×1.2 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂 1パック(50個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42849195
2024-06-28
用途:
ピンの製造部品
ノセ工芸 様

内径9mmで色々探していましたが、720枚必要なので困っていましたが、ぴったしのが
見つかり満足しました

対象商品:
42849292
2023-08-04
用途:
前ねじのワッシャーに利用
天神荘 様

思っていたよりしっかり厚さがあり満足です 値段も手ごろです

対象商品:
44897142
2021-01-07
用途:
アンカー座金に使用
建設業・工事業

品質的に座金としてのしようには問題ありませんでした。
100枚必要でしたので70枚セット×2セット購入しましたが、50枚セットや20枚セット等があればたすかります。

2人が参考にしています
対象商品:
42849667
2019-03-29
用途:
照明器具取付に
建設業・工事業

3/8Wサイズのナットで照明器具を取り付ける際に使ってます
標準サイズの22〜23mmですと少々心許ない感じです。
今回購入の28mmですとかなりシックリいき作業も捗ります。

対象商品:
42848854
2017-11-14
用途:
部品棚を移動可能なようにキャスター取り付けに使用
製造業

外径、厚み、強度に満足でした
追加手配を含め、400個x5 使用しました

対象商品:
44897273
2017-03-30
用途:
爪付きバケット鉄板補修用
農・林・水産業

鉄板に溶接して使用しました。もう少し少ない数量(枚数)で注文出来ればありがたいです。

対象商品:
42848897
2016-04-07
用途:
商品梱包締結

まあ普通です。

対象商品:
42850193
2015-03-09
用途:
ボルト・ナットの座金
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワッシャー類はカタログにて簡単に購入できますが、ボルトはできないです。
特に自動車用の「細目小頭」には困っています。
ボルト・ナットの対辺のサイズと高さ(厚み)はすべてのボルト・ナットについて表示して欲しいものです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする