LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41958553 品番 MY-VS470370/N AHTN
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
フィッティングルームやパウダールームなどに最適な高演色タイプ。

定格電圧(V)AC100〜242 区分1/2ビーム角区分:A:118°B:109° 消費電力(W)43.3 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.2 光束(Lm)5900 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする