DVF-XT14DX ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア 41960468

ダクト換気扇 低騒音14CM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)強:11.5/13、弱:8.3/8.2
強:11.5/13、弱:8.3/8.2
17/18.5
強:18.5/20.5、弱:13/12.5
11.5/13
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード41960468品番DVF-XT14DX
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質/仕上【本体枠・天板】鋼板/高耐食性亜鉛合金メッキ、【排気口】鋼板/亜鉛合金メッキ、【電装カバー】鋼板/亜鉛メッキ、【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ・シャッターガイド】PP樹脂、【シャッター】アルミニウム板、【アース端子】銅合金/スズメッキ、【SL端子】AC300V/7A質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電流(A)強:0.12/0.13、弱:0.09/0.09消費電力(W)強:11.5/13、弱:8.3/8.2定格電圧(V)100方式天井用風量(m3/min)【0Pa】強:150/153・弱:86/82、【ダクト20m相当長】強:101/108・弱:62/60、【ダクト30m相当長】強:89/97・弱:56/55商品番号83718731騒音値(dB)強:26/26.5、弱:18/17.5絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種色調【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ】マンセルN1耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする