埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質/仕上【本体枠・天板】鋼板/高耐食性亜鉛合金メッキ、【排気口】鋼板/亜鉛合金メッキ、【電装カバー】鋼板/亜鉛メッキ、【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ・シャッターガイド】PP樹脂、【本体カバー】ABS樹脂/艶なし、【シャッター】アルミニウム板、【アース端子】銅合金/スズメッキ、【SL端子】AC300V/7A質量(kg)2.9周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.19消費電力(W)17/18.5定格電圧(V)100方式天井用風量(m3/min)【0Pa】183/180、【ダクト20m相当長】121/131、【ダクト30m相当長】105/117商品番号83718723騒音値(dB)強:26/26.5、弱:18/17.5絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種色調【ケーシング・ベルマウス・羽根・排気口・つまみ】マンセルN1、【本体カバー】マンセル2.5GY9.0/0.5耐電圧(V/min)AC1000