曜日別特売
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003

4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003
4.0MMX24CM 草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付 新栄 41961003

草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41961003品番4.0MMX24CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プロ向け業界最強の太刃!脅威の4.0mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる!
プロ用太刃4.0mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単!
コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!(ラチェット式)
石垣・ブロック塀・ネット・フェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。

用途
刈払作業用
寸法(mm)【専用コード】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41961003
2025-09-25
用途: 大型機での草刈り作業
その他業種

高排気量の大型機で使用すると、ナイロンコードがすっぽ抜けて吹っ飛びます。
30秒持ちません!
かと言って4mmもの太コードを小型機で回せるはずもなく、元々大型機での使用を想定しているのであればもう少し構造テストをしてから世に出さないと全く使い物になりません…(>_<)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする