画像準備中

高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 41961299 品番 C5E(S-HFR)(K)-HSL-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。
ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。
ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。

用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。 定格80℃ 30V UL認定品 難燃性UL VW-1 遅延時間555ns/40m以下(10MHz) 耐油性JIS K 6723 特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°) 特性インピーダンス(Ω)100±15(1〜100MHz) 挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz) 減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz) 耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする