※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CR形止め輪(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41961665
品番
CRTW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
8
寸法D(mm)
8.2
材質
鉄
寸法t(mm)
0.25
表面処理
ACP
形状
CR形止め輪
歯数
6
寸法d(mm)
3.6
寸法S(mm)
8
スラスト荷重(N)
196
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961665
CRTW-8
42122552
CRTW-8
CR形止め輪(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ
1パック(50個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました