大画面デジタル目覚まし(ブラック) NA-911

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41961746 品番NA-911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトで大画面の目覚ましクロック

機能アラーム・スヌーズ、日付表示、温度表示、バックライト 表示方式デジタル ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×113×45 材質ABS樹脂 質量(g)135 使用電池単3×1(付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする