アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き時計
フォトフレームクロック NP-604
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961789
品番
NP-604
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お気に入りの写真を入れて飾ることができるクロック
機能
時計、アラーム、スヌーズ、タイマー、フォトフレーム(8.9cn×12.7cm)日付、温度
表示方式
デジタル
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×154×15
材質
ABS樹脂
質量(g)
217
使用電池
単4×2(付)