アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き時計
竹の電波時計 T-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961859
品番
T-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
竹の質感際立つアラーム目覚まし電波時計
機能
電波時計、アラーム・スヌーズ、バックライト、温度湿度表示
表示方式
デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×150×40
材質
ABS樹脂・竹
質量(g)
207
使用電池
単3×2(付)