※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
呼び
115
注文コード
41962611
品番
RTW-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
115
寸法d3(mm)
122
材質
鉄
寸法t(mm)
4
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約10.2
寸法b(mm)
約9.5
寸法d1(mm)
115
寸法d2(mm)
119
寸法d4(mm)
(参考)97
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
(参考)最小:6
寸法d0(mm)
(最小)3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41962611
RTW-115
42123401
RTW-115
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)
オチアイ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました