曜日別特売
- サムコルフロアブル10 アグロカネショウ 41963365

サムコルフロアブル10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード41963365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

葉内への浸透性に優れるため、ハモグリガなどの潜葉性害虫に高い効果があります。
既存薬剤の抵抗性害虫にも有効で、ローテーションの1剤として組み込めます。
2週間以上の長期にわたって効果の持続が期待できます。
茶では摘採3日前まで使用できます。

有効成分クロラントラニリプロール10.0%適合害虫【茶】チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、ハスモンヨトウ、【りんご】ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類、ヒメボクトウ、ヨモギエダシャク、オオタバコガ、【ぶどう】ハマキムシ類、モンキクロノメイガ、ケムシ類、クビアカスカシバ、【おうとう】コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類、オウトウショウジョウバエ、【なし】ケムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ヒメボクトウ、【もも/ネクタリン】シンクイムシ類、モモハモグリガ、ハマキムシ類、コスカシバ、【かき】ヒロヘリアオイラガ、カキノヘタムシガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ハスモンヨトウ、フタモンマダラメイガ、【うめ】コスカシバ、ノコメトガリキリガ、ケムシ類、ハマキムシ類、【すもも】シンクイムシ類、【すもも/あんず】ケムシ類、ハマキムシ類、【さとうきび】イネヨトウ農林水産省登録第(号)22469毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする