シグナムWDG

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(333g) 注文コード 41963444 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

作用性の異なる剤を混合することで、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害にすぐれた効果を示します。
両有効成分とも葉内に浸達するため残効性、耐雨性にすぐれます。
胞子発芽阻害にすぐれ、発病前から発病初期の予防的な散布で優れた効果を示します。

適合病害虫うどんこ病、さび病、すすかび病、すそ枯病、つる枯病、べと病、黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、褐色腐敗病、褐斑病、株腐病、菌核病、黒すす病、黒枯病、黒斑病、黒葉枯病、小菌核病、炭疽病、白さび病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、葉かび病、葉枯病 有効成分ピラクロストロビン6.7%、ボスカリド26.7% 性状褐色水和性細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)22290 毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
野菜類の防除に
サービス業

近くで手に入るところがなく、探していたので助かりました。

対象商品:
41963435
2024-01-12
用途:
玉ねぎ栽培

玉ネギのベト病に対して治療効果のある殺菌剤としてベトファイターを使用しているが塗布回数に制限があるので困っていた、ベト病の治療効果のあるシグナムWDGを加えることで殺菌剤塗布回数に余裕ができベト病を抑えることができそう。

対象商品:
41963435
2024-03-05
用途:
うどんこ病対策に

うどんこ病が他剤で完治しない時に使用しています。水に溶けやすく臭いもほぼありません。

対象商品:
41963435
2021-07-13
用途:
食虫植物の殺菌
金融・保険業

ハエトリソウの炭疽症に悩んでいましたが、ドボンするといいと聞き、実践するとほんとに回復してきました。今後は他の薬品と共にローテーションして散布します。

対象商品:
41963435
2021-05-02
用途:
玉ねぎベト病治療用
農・林・水産業

玉ねぎがベト病になったので治療用に購入
散布したばかりなので効果は不明だが、べト病の進行を止める効果は
あった

対象商品:
41963435
2020-11-19
用途:
ハクサイの病害防除
卸売・小売業

ハクサイの軟腐病、根こぶ病以外の病害に適用がある為、他の適用薬剤とのローテーションに重宝。
主に、ベンレート、ランマンとのローテーションを組んでいる。

対象商品:
41963444
2020-10-09
用途:
ネギの防除
農・林・水産業

ネギのサビ病にしっかり効いてくれます。予防だけでなく治療にも使えて、私は主に別の剤で予防して、出てしまったらコレを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする