ジャストフィットフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード41963496 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2種類の有効成分フルオピコリドとベンチアバリカルブイソプロピルの混合剤で、卵菌類に属するべと病菌や疫病菌に優れた効果を発揮します。
作用機作の違う2種類の有効成分の混合剤ですので、耐性菌発現のリスクが小さいです。また、既存の薬剤耐性菌に対しても効果を発揮します。
予防効果に優れるとともに治療効果も兼ね備えていますので、感染初期段階での病斑拡大も阻止します。
優れた浸達性と浸透移行性を有します。
残効性と耐雨性に優れます。
適用作物・人畜・有用生物などに対し優れた安全性があります。
薬液による作物への汚れが少ない薬剤です。

適合病害虫褐色腐敗病、べと病、白色疫病 成分フルオピコリド33.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル12.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物かんきつ、ぶどう、きゅうり、はくさい、たまねぎ 農林水産省登録第(号)23101 毒劇区分普通物
注意
※誤飲などのないように注意して下さい。
※散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする