ジュリボフロアブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード41963539 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

定植前の苗シャワー処理1回で、定植後約1ヵ月間高い防虫効果が持続します。(苗シャワー処理とは、ジョウロや動噴で、セルトレイやペーパーポットの苗に散布する灌注処理のことです。)
コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、タネバエまで効く幅広い殺虫活性。
移行性に優れ、根から吸収された有効成分が、作物全体にいきわたります。

有効成分クロラントラニリプロール8.7%、チアメトキサム17.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22555 毒劇区分普通物 剤形水和剤
注意
※本剤の特長である長い残効性をいかすためにも、本圃への定植前日あるいは定植当日に処理してください。
※セルトレイまたはペーパーポット1枚あたり0.5Lを均一に、全体にいきわたるように苗シャワー処理してくださ い。なお、一度に複数のセルトレイまたはペーパーポットに処理する場合は、セルトレイまたはペーパーポットの 縁同士をぴったりと付けて並べることで、 薬液のムダおよび土壌への飛散を軽減することができます。
※高温時や、極端に培土が乾いている状況下での使用はさけてください。
※品種・培土・栽培環境等によっては薬害を生じる場合がありますので、事前に小規模で確認することをおすすめし ます。
※展着剤は加用する必要はありません。
※処理直後の灌水は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする