ジャンボたにしくん

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード41963548 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粒数が多く、散布しやすい(約144000粒/袋)
動力散布機(ミスト散布機)で散布可能
人畜に対する安全性が高く、水産動物(コイ・オオミジンコ)に対しても影響が少ない!

有効成分メタルアルデヒド5.0% 適合作物 農林水産省登録第(号)23460 適合病害虫スクミリンゴガイ 毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41963548
2021-07-20
用途:
ジャンボタニシの駆除
卸売・小売業

薬の粒の大きさは程よい大きさでいいのですが、粒の色が青色の為、田んぼに撒いた時

に撒いた場所が分からなくなりました

白系の色であればわかりやすかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする