スターナ水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 41963636 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

作用機作は細菌のDNAの複製阻害によるものと考えられています。
グラム陰性菌に効果がありますがグラム陽性菌には効果が期待できません。
予防的な散布で効果があります。
散布のほかに、苗の種子消毒(種子浸漬、種子粉衣、吹き付け又は塗沫)、こんにゃくの種芋消毒に使えます。
もみ枯細菌病防除には出穂直前と出穂5日後の2回散布すると効果が安定します。

適合病害虫軟腐病、黒斑細菌病、腐敗病、斑点細菌病、軟腐細菌病、空胴病 有効成分オキソリニック酸20.0% 適合作物ねぎ、はくさい、レタス、非結球レタス、キャベツ、たまねぎ、ブロッコリー、カリフラワー、はなっこりー、ピーマン、ばれいしょ、だいこん、セルリー、パセリ、エンダイブ、さんとうさい、チンゲンサイ、ズッキーニ、にんじん、らっきょう、アスパラガス、たばこ、こんにゃく、きく、カラー 農林水産省登録第(号)17203 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-08
用途:
レタスの病気予防
農・林・水産業

レタスの腐敗病予防に使用しています。Zボルドーとの併用がおすすめ。

対象商品:
05573435
2018-01-11
用途:
野菜栽培
不動産業

なかなか街中に売っていないので、通販で簡単に購入することができてとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする