スミレックス水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 41963706 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,033 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジカルボキシイミド系の殺菌剤です。
作用機作は細胞壁の合成阻害と考えられています。
予防効果、病斑伸展阻止効果があります。
ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌に効果があります。

適合病害虫つる枯病、灰色かび病、 菌核病、黒枯病、小菌核腐敗病、灰色腐敗病、小菌核病、黒腐菌核病、モニリア病、灰星病、軸腐病、汚斑病 有効成分プロシミドン50.0% 適合作物きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、トマト、なす、ピーマン、ししとう、キャベツ、レタス、にんじん、ばれいしょ、ねぎ、たまねぎ、にんにく、いちご、食用へちま、とうがん、いんげんまめ、だいず、あずき、らっかせい、りんご、みかん、もも、すもも、おうとう、あんず、びわ、マンゴー、たばこ、リアトリス 農林水産省登録第(号)14498 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする