ゼンターリ顆粒水和剤

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 41963758 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

抵抗性コナガに高い効果。アイザワイ系統の菌が持つ結晶性タンパク毒素により、従来のBT剤など他剤抵抗性の発達したコナガに対しても安定した高い効果を発揮します。
ヨトウムシにも高い活性。コナガ、アオムシのみならず、従来のBT剤では活性の低かったヨトウムシ、ハスモンヨトウに対しても高い効果を発揮します。
扱いやすい顆粒水和剤。従来のBT剤に比べ、散布液調製時の粉立ちがなく、溶けやすくなっています。
新JAS法に基づく有機農産物生産にも使用できます。

有効成分バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素10.0% 農林水産省登録第(号)19616 毒劇区分普通物 適合害虫アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、キアゲハ、ケムシ類、コナガ、シイタケオオヒロズコガ、シバツトガ、シロイチモジマダラメイガ、シロイチモジヨトウ、スジキリヨトウ、タバコガ、タマナヤガ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ヨトウムシ、ヨモギエダシャク 適合作物はくさい、野菜類(はくさいを除く)、うり科野菜類、パセリ、いも類、豆類(種実)、からしな(種子)、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、ふじまめ、しょくようほおずき、とうもろこし、果樹類、そば、しいたけ、茶、きく、ストック、カーネーション、樹木類、芝 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41963758
2023-05-12
用途:
青虫の対策
高麗川ふるさとの会 様

ブロッコリー、キャベツにつく青虫の対策に使用しています。
顆粒状ですがだまになることもなく溶けやすいので簡単に使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
05572595
2021-08-10
用途:
木材のツヅリガ対策

バチルス・チューリンゲンシス菌(BT菌)を用いた薬剤には、大きく分けてコナガなどに強いクルスターキ系と、ヨトウムシなどに強いアイザワイ系の2系統の菌株が用いられており、Monotaroで買える薬剤では前者がトアロー、エスマルク、デルフィンなど。バシレックスやジャックポットは2系混合型となっており、後者の系統のみのものはこのゼンターリだけのようです。

アイザワイ系の菌株はABTS-1857と呼ばれるもので、ゼンターリも含めて配合比率10%のものが多く、希釈比率の指定が大幅に異なるものが養蜂用薬剤としても世界的に流通しているのですが、近年このアイザワイ系のBT剤が「長期的には蜂類に何らかの悪影響を及ぼす可能性が否定できない」という理由により、英国など一部の欧州諸国や米国でも加州などの一部州で流通及び使用が全面的に禁止される事態になってきており、それにより日本で流通するBT剤も「蜂に対して直接使用するな」という文言があるものと無いものが混在する状況になっており、ゼンターリはこの注意書きが明記されたものとなっています。

メイガの近縁である、木材を食害するツヅリガにも大変良く効くのですが、こうした世界的な動向(日本でも今後急に流通しなくなる可能性)がある事には十分注意する必要があります。

6人が参考にしています
対象商品:
05572595
2021-10-05
用途:
鱗翅目防除
農・林・水産業

BT剤は幾種類か使いましたが、これが一番効果があったと思います。

対象商品:
05572595
2021-05-13
用途:
春先のブロッコリーに
農・林・水産業

ブロッコリーの切り戻しを行い、想定外に収穫ができた反面、春に突入して青虫が大量にわいてしまったため購入。
吹きかけた途端にボトボトと青虫が落ちてくる。
次の日に収穫したところ、全く青虫がおらず効果を実感できた。

1人が参考にしています
対象商品:
05572595
2021-06-07
用途:
白菜等の消毒

ヨトウムシの対策に使用しています。この一袋でかなりの期間利用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
05572595
2020-03-17
用途:
果樹・野菜の防虫に使用しています。
農・林・水産業

毎年よく効き、使用しています。蝶や蛾の被害が激減します。

対象商品:
05572595
2019-04-30
用途:
ばら消毒
農・林・水産業

秋のよとうむしなどの駆除としてつかいました。
とても効果絶大でした。

3人が参考にしています
対象商品:
05572595
2017-10-13
用途:
農作業に

父が趣味で農作業しているので、代行で買いました。害虫駆除がちゃんとできているとのことです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする