住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺菌剤
住友化学の 業務用殺菌剤
ダコレート水和剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
41963828
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
育苗箱のイネ苗を幅広い病原菌から守る!
TPN(ダコニール)+ベノミル(ベンレート) 2成分でしっかり防除
適合病害虫
いもち病(苗いもち)、 苗立枯病(トリコデルマ菌)(フザリウム菌)(リゾープス菌)
有効成分
TPN50.0%、ベノミル20.0.%
適合作物
稲(箱育苗)、もも、アスパラガス、たまねぎ、レタス、キャベツ、はくさい
農林水産省登録第(号)
21818
毒劇区分
普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。