曜日別特売
- タチガレファイト液剤 三井化学アグロ 41963837

タチガレファイト液剤

商品レビューを投稿する
内容量1本(500mL)注文コード41963837品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

苗立枯病に対して、優れた効果があります。
ムレ苗防止にも有効です。
根の生育促進効果で、根量が増え、根毛がびっしり生えます。
移植時の発根、活着促進に優れています。
冠水や水ストレス、また除草剤による薬害の影響を受けにくくなります。

適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、きゅうり、メロン有効成分ヒドロキシイソキサゾール16.5 %農林水産省登録第(号)23677適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌)、ピシウム腐敗病、苗立枯病(ピシウム菌)毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする