曜日別特売
- ディアナWDG 住友化学 41963898

ディアナWDG

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100g)注文コード41963898品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

広い殺虫スペクトラム。チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し、防除効果を発揮します。
ハマキムシ類に優れた効果。各ステージ(卵・幼虫・成虫)に対し、防除効果を発揮します。
収穫前日まで使用可能。

有効成分スピネトラム25.0%適合害虫アゲハ類、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエ、カキノヘタムシガ、キリガ類、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、ケムシ類、コナジラミ類、ショウジョウバエ類、シンクイムシ類、チャノキイロアザミウマ、チュウゴクナシキジラミ、ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ミカンキジラミ、ミカンハモグリガ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ、ヨモギエダシャク適合作物りんご、もも、ネクタリン、おうとう、かき、なし、うめ、すもも、ぶどう、かんきつ、いちじく、ブルーベリー、マンゴー、くり、さんしょう(果実)、アロニア農林水産省登録第(号)22909毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963898
2022-08-03
用途: ぶどうの殺虫剤として

希釈倍率2000倍と少量で済むのがいいです。ぶどうの殺菌剤と併用して散布しました。
効果のほどはまだわかりませんが、収穫が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする