- デルフィン顆粒水和剤 アグロカネショウ 41963934

デルフィン顆粒水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード41963934品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

活性たんぱく質の含有量が多く、ハマキムシ類やハスモンヨトウにも高い効果があります。
害虫への効果の発現がはやく、散布後すぐに食害を停止します。
有機農産物にも使用できる資材で、特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。
天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がありません。

有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT)10.0%適合害虫アオムシ、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ ハスモンヨトウ ウリノメイガ、ケムシ類、コナガ、シバツトガ、シャクトリムシ類、シロイチモジヨトウ、スジキリヨトウ、タバコアオムシ ヨトウムシ、タマナヤガ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ ヨモギエダシャク、ハマキムシ類適合作物果樹類、りんご、なし、かんきつ、オリーブ(葉)、ブルーベリー、野菜類、豆類(種実)、やまのいも、いも類(やまのいもを除く)、とうもろこし、茶、たばこ、芝、きく農林水産省登録第(号)23884毒劇区分普通物剤形水和剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963934
2024-06-02
用途: ブルーベリーの害虫防除
農・林・水産業

花粉受粉のミツバチがいるためBT剤を選びました
イモムシが死んでいるのを確認できるまで数日かかりますが効果を実感しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする