トモノールS

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード41964038 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。
抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。
浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。
従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

有効成分マシン油97.0% 性状淡緑色透明可乳化油状液体 適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、おうとう、うめ、すもも、小粒核果類(うめ、すももを除く)、キウイフルーツ、びわ、きゅうり、いちご、すいか、なす、茶、桑 農林水産省登録第(号)9783 適合病害虫カイガラムシ類、ハダニ類、ヤノネカイガラムシ幼虫、ハダニ類及び越冬卵、うどんこ病、クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミ、カンザワハダミ、チャノナガサビダニ、若齢幼虫 毒劇区分普通物
注意
※石灰硫黄合剤、ボルドー液などのアルカリ性薬剤やジチアノン剤、TPN剤などの水和剤及び銅剤との混用はさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41964038
2023-12-07
用途:
農薬散布
農・林・水産業

いつもこれを使う。重い商品なので宅配してもらえると腰に優しい。

対象商品:
41964038
2023-01-13
用途:
柿畑のカイガラムシ駆除
その他業種

トモノールは、柿のカイガラムシ駆除に使用する予定です。効果を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする