ハーベストオイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード41964108 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。
安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。
薬剤抵抗性出現の心配はありません。

成分マシン油97.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、 小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶 農林水産省登録第(号)15180 適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ 毒劇区分普通物
注意
※使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41964108
2023-01-28
用途:
農業
農・林・水産業

近くの農業資材店に在庫がなかったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする