不織布マスク しっかりガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード41964677 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不織布三層構造マスクで、花粉・ホコリ・擬似ウイルス飛来をしっかりガード!
ご家庭やオフィスのストックとしても便利な箱入りのマスクです。
花粉症や鼻炎でお困りの方には必需品です。
またお部屋の模様替えや大掃除、引越しなどのハウスダスト対策にも手軽にお使い頂けます。
風邪予防や、乾燥対策など普段使いに最適です。
耳に優しい幅広のゴムが特長です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質PP不織布 寸法(cm)約14.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする