AIRZERO Gシリーズ 35W HP6000K ノート e-Powerキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41965368 品番ZG912H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800

ノートe-POWERのハロゲンヘッドランプを簡単にHID仕様にコンバージョンするシステムで、視認性やファッション性が向上し、消費電力を軽減させた安全で快適なHIDシステムです。
専用ステー付でバンパー脱着不要で簡単装着。
HIDバルブはハイパー6000ケルビンで通常の6000ケルビンに対し120%の光量と純白色を実現したスペシャルバルブで、夜間走行を優しくサポートします。

仕様車検対応 定格電力(W)35 色温度(K)HP6000 保証期間購入より1年間
注意
※ノート(HE12、H28.11〜)e-POWER専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする