※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
2.5
注文コード
41965393
品番
2.5×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)2.75
(最小)2.65
呼び
2.5
寸法l(mm)
9
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.5
寸法E(mm)
(最大)2.4
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
4.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41965393
2.5×9
42091987
2.5×9
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)
オチアイ
1パック(34個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました