VU キャップ

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965623 品番 -
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径150 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプVU 寸法L(mm)84 寸法t(mm)4.3 寸法D(mm)175.5 寸法l(mm)80 使用流体排水 寸法d1(mm)165.85 寸法d2(mm)164.25
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
農園作業
建設業・工事業

農業用の水タンクに使用。価格的も安く、実際使用してみてもメーカー品と
同レベルだと思います

対象商品:
41965605
2025-08-22
用途:
手掘り井戸の配管
K‘s商会 様

他社よりも安いですが普通に使えるのでとても重宝しています。

2025-07-21
用途:
排水管のふた
サービス業

使っていない排水管にふたをするために購入。サイズもばっちりでした。

対象商品:
41965596
2025-08-15
用途:
排水口のフタ
サービス業

使わなくなった排水口にフタをするために購入しました。サイズぴったりでした。

2025-06-05
用途:
グリーストラップ用
サービス業

確認した時は紛失しており、急遽必要となり探していました。
バッチリ合い助かりました。

2025-04-07
用途:
農業用排水
農・林・水産業

注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。

2025-01-24
用途:
井戸の縦穴キャップとして

古井戸の縦穴だけが残っていて蓋がなかったので。
程よく締まって遊びなくピッタリで問題なし。

対象商品:
41965578
2024-07-14
用途:
配管の改修工事
小西設備 様 (建設業・工事業)

マンションの配管改修工事時に、切りっぱなしの部分に仮にはめて使っています。
横引き配管ではテープでは弱く、逆流して漏れることがあるので、こちらの部品を使用すれば安心です。安価なのも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする