※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
4.5
注文コード
41966312
品番
4.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)4.84
(最小)4.7
呼び
4.5
寸法l(mm)
8
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.9
寸法E(mm)
(最大)4.3
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
13.97
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41966312
4.5×8
42092906
4.5×8
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)
オチアイ
1パック(25個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました