※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
5
注文コード
41966461
品番
5×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)5.4
(最小)5.2
呼び
5
寸法l(mm)
12
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1
寸法E(mm)
(最大)4.8
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
17.25