ユニット
ユニットの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユニットの アウトドア・行楽用品
ユニットの クーラー&ジャグ
倍速氷点下パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41968344
品番
HO-1382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来比、半分の時間で凍結。
スピード凍結を実現。従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結終了!
氷点下の持ち時間は従来品の-16℃と同等です。
マイナス温度持続力は約16%向上!
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
255×195×35厚
サイズ
XL
質量(g)
1200
機能
抗菌