セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
サイズXXL
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
胸囲(cm)113〜123
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
適応身長(cm)175〜185
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内