キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの オイルシール
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41971099
品番
IS 25 40 8
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
40
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
8
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)