キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの オイルシール
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
45
注文コード
41971126
品番
IS 30 45 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
45
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
8
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)