キーパー
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径D(Φmm)
78
78
78
32
28
30
35
40
42
50
45
48
55
58
62
65
60
68
72
80
82
85
88
90
95
100
105
110
115
120
125
150
160
190
内径d(Φmm)
55
55
55
12
15
17
20
25
30
32
35
38
40
42
45
50
60
62
65
70
75
80
85
90
95
100
120
130
160
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41971266
品番
IS 55 78 12
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
78
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
12
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)