キーパー
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
250
250
32
28
30
35
40
42
50
45
48
55
58
62
65
60
68
72
78
80
82
85
88
90
95
100
105
110
115
120
125
150
160
190
内径d(Φmm)
215
215
12
15
17
20
25
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
62
65
70
75
80
85
90
95
100
120
130
160
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41971433
品番
IS 215 250 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
内径d(Φmm)
215
外径D(Φmm)
250
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
16
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)