汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力レンジ(MPa)0~1
内容量1個注文コード41972359品番BT G3/8 75x1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。接続ねじG3/8Bケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~1測定流体気体、液体種類汎用圧力計
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41972359BT G3/8 75x1MPa36980386GS51-231 1MPaBT G3/8 75x1MPa 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器 36980386汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする