曜日別特売

圧力計

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1外径(Φmm)50接続ねじR1/4注文コード41972623品番50 DAM-N10 R1/4 1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ADMT種類汎用圧力計外径(Φmm)50接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41972946
2024-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

正確な圧力測定ができる商品で安心してご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする