日新計器
圧力計
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~1
外径(Φmm)
50
接続ねじ
R1/8
注文コード
41972639
品番
50 DAM-N02N R1/8 1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・外径・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ADMT
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
50
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~1