曜日別特売

圧力計

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.2外径(Φmm)50接続ねじG1/4注文コード41972657品番50A-N01N G1/4 0.2MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AT種類汎用圧力計外径(Φmm)50接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4197265750A-N01N G1/4 0.2MPa09491282AT1/4G 50×0.2MPa(普通形)50A-N01N G1/4 0.2MPa 一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業) 09491282一般圧力計A形Φ50TOKO(東洋計器興業)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41972946
2024-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

正確な圧力測定ができる商品で安心してご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする