日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 汎用圧力計
圧力計 SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41973095
品番
60A-N01N G1/4 1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0〜1
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
仕様
AT
種類
汎用圧力計