曜日別特売

連成計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.25
内容量1個注文コード41973278品番60A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
外径(Φmm)60圧力レンジ(MPa)-0.1~0.25接続ねじG1/4仕様AT種類連成計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4197327860A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa60919469AT1/4-60X0.25/-0.1MPA60A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa HNT汎用圧力計 第一計器 60919469HNT汎用圧力計第一計器1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする