マフラー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41975665 品番MOMH-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

メーカーホンダ 他社参考品番(NTB)MF-HF05 主な適合車種リード90 (HF05)全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※MOMH-01にはプロテクターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41975656
2017-08-27
用途:
ジョルノのマフラー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

まず梱包。外装ダンボールが破れており、排気口が潰れて届きました。ウレタンシートで覆っただけではマフラーのような重量物はすぐにダンボールを突き破ると思います。届いてすぐに、かなり残念でした。フィッティングについて。あまり期待はしていませんでしたが、やはり穴位置が微妙にずれており、追加工しないとポン付けは無理でした。排気音などは良好なのに、おしいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品:
41975665
2017-01-30
用途:
マフラー交換
その他業種

キャビーナ用に購入しました。取り付けしにくかったけど装着できました。遮熱板が共振してものすごい音がしたので外しました。ネジが緩んでるみたいでした。 違和感無く走れます。排気音はそれなりの音量です。

1人が参考にしています
対象商品:
41975692
2016-06-19
用途:
バイクメンテ
リユース工房 みやざき 様

フィッティング良好との事でしたので、カブのマフラーを購入したが
ガスケットを付けると、ボルトがかからなくなり、交換を求めたが
在庫なし、メーカーの人も詳しくなく、返金まで非常に時間がかかって嫌な思いをした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
41975735
2014-09-02
用途:
バイクを乗る時に。

ノーマルマフラーが破損した為購入しました。
ですから、性能よりも価格の安さ、後はノーマルに近い音の物が欲しく、形が近いので音も同じ位かな、と思い購入しました。
音は、軽めで高め、アイドリングでは、カラカラカラカラ〜と言う感じの音。
決してうるさくは無いが、ノーマルよりは少し大きいかなと言う位。
加速時も軽めで高めだが、少し太い音にも感じられる、性能的には少し抜けが良いかな、と感じました。
パワーアップを考えている人ではなく、代替用として使う人には良いと思います。

対象商品:
41975683
2014-12-06
用途:
カブのマフラーが大きい音になったので。
アットホーム 小川 様

つけてすぐは、パンパン言う音に悩まされましたが、キャブ調整で解消。値段的には満足です。
見た目は、ほとんど純正品と区別がつきません。

対象商品:
41975683
2014-05-15
用途:
バイク

安い♪ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
41975683
2014-05-01
用途:
純正マフラーの代替品として

十分満足できる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41975683
2014-04-23
用途:
劣化したマフラーと交換

純正品とは当然違いますが、通常使用には問題無しの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする