※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(シリコンゴム)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41983121
品番
5×12×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
12
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41983121
5×12×2.0
42180512
5×12×2.0
丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました