※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(シリコンゴム)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) 注文コード41983164 品番12×24×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 厚さ(mm)3 外径(Φmm)24 材質シリコンゴム 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41983164 12×24×3.0 42180555 12×24×3.0 丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品) 大阪魂 丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41983112
2021-01-22
用途:
ガルバ鋼板外壁止め
不動産業

初めて使用の為良くはわかりませんが防水を考えるとこれで安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
93:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする